※サンプル画像(画像はBVM6-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BVM6-4 ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 36985681 BVM6-4 ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 36985681 BVM6-4 ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 36985681

ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36985681 品番 BVM6-4
参考基準価格(税別)¥1,375 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能

適合チューブ外径(Φmm)6×4 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 トラスコ品番337-7881 質量(g)17 有効断面積(mm2)3.8 使用流体空気 適合チューブ外径D1(Φmm)6 適合チューブ外径D2(Φmm)4
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:528

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする