PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の バルブ
PISCO(ピスコ)の ボールバルブ
ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36985715
品番
BVM6-6
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
トラスコ品番
337-7890
質量(g)
17
有効断面積(mm
2
)
10.3
使用流体
空気
適合チューブ外径D1(Φmm)
6
適合チューブ外径D2(Φmm)
6
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材