異径ユニオンワイホワイトボディ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36986957 品番 FR4-6UYW
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
形状異径ユニオンワイ 使用流体空気、水 適合チューブ外径D1(Φmm)4×4 適合チューブ外径D2(Φmm)6 使用圧力1MPa(空気)、0.3MPa(水) 流体温度(℃)(空気)-5〜60、(水)5〜40 質量(g)3.4 トラスコ品番310-0693

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする