千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
異径ユニオンワイホワイトボディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36986975
品番
FR6-8UYW
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
形状
異径ユニオンワイ
使用流体
空気、水
適合チューブ外径D1(Φmm)
6×6
適合チューブ外径D2(Φmm)
8
使用圧力
1MPa(空気)、0.3MPa(水)
流体温度(℃)
(空気)-5〜60、(水)5〜40
質量(g)
4.9
トラスコ品番
808-2753