八興
八興の タイヤゲージ・空気入れ
八興の タイヤゲージ部品
ぬきボタルゲージ (測定・減圧用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36987237
品番
AD-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。
目盛が大きくΦ80mmです。
光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。
ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。
測定範囲(kPa)
30〜600
最小目盛(kPa)
10
仕様
乗用車・バン用
トラスコ品番
334-3014
種別
乗用車・バン用
全長(mm)
650
質量(g)
470