SMC
CG Series(CG1UA63)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端金具・ストローク
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
430
注文コード
37023945
品番
CG1UA63-430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,200
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
430
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード