※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M24.0
注文コード
37030971
品番
EX-H-SFT-OH3-M24X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
201-4611
全長(mm)
120
ピッチ(mm)
3.00
呼び寸法
M24.0
下穴径(Φmm)
21.0
ねじ長さ(mm)
45
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
OH3
食付き部の山数
2.5
表面処理
ホモ処理
シャンク部角幅(mm)
15.0
シャンク径(mm)
19.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37030971
EX-H-SFT-OH3-M24X3
05591661
EX-H-SFT 2.5P HSE STD M24×3
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました