OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6.0
注文コード
37033744
品番
HT#2-H-M6X0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
201-1972
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6.0
先端
中
下穴径(Φmm)
5.3
ねじ長さ(mm)
19.0
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
OH2
シャンク部角幅(mm)
4.5
シャンク径(mm)
6.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37033744
HT#2-H-M6X0.75
06623547
HT #2 H STD M6×0.75
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)
1本
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました