OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び寸法
M8.0
注文コード
37035616
品番
HT S H STD M8×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,720
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
201-0518
セット内容
先・中・上
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
質量(g)
62
ピッチ(mm)
1.00
呼び寸法
M8.0
ねじ径
M8.0
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
OH2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37035616
HT S H STD M8×1
05361833
HT S H STD M8×1
ハンドタップセット 一般用 HT
OSG(オーエスジー)
1セット(3本)
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました