※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
1/4
注文コード
37036142
品番
SPT-H-PF1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
202-0475
全長(mm)
62
呼び寸法
1/4
下穴径(Φmm)
11.7
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
9
シャンク径(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37036142
SPT-H-PF1/4
06619514
SPT 4P H 2 PF1/4-19
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました