※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3
注文コード
37037445
品番
VX-OT-3P-OH3-M3X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
202-1307
全長(mm)
46
ピッチ(mm)
0.50
呼び寸法
M3
先端
3山
下穴径(Φmm)
2.5
ねじ長さ(mm)
11
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
OH3
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
シャンク部角幅(mm)
3.2
シャンク径(mm)
4.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37037445
VX-OT-3P-OH3-M3X0.5
37606371
VX-OT 3P UMA STD M3×0.5
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました