TB2082C 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド 37040333 TB2082C 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド 37040333

常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200g) 注文コード37040333 品番TB2082C
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。
強力な接着力25MPa以上
可使時間が長く作業性に優れています。
強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。
主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。

用途各種金属、プラスチックの接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1856 主剤:白/硬化剤:黄褐色 質量(g)252 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)70 容量混合比100:100 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160] 硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37040333
2026-02-28
用途:
カーボンの接着
その他業種

木材やスタイロフォームに対してカーボンプレートを接着する際に使用しました。従来使用したエポキシ樹脂接着剤に比べて確かな接着強度を感じることができ、満足でした。

2025-08-14
用途:
真空実験用に
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

アラルダイトのゆっくり固まるタイプ(パッケージが青色)が生産中止になったため、真空実験用にこの製品に切り替えました。

(実験器具再利用のときに)水にやや弱い点を除くと、満足です。

1人が参考にしています
2025-03-18
用途:
基板とフラットケーブルの接続部へ断線防止目的で使用

適切に一定量を使うことが出きるので非常に満足している。

対象商品:
37040333
2023-12-19
用途:
接着作業

接着作業はもちろんですが、重曹などの粉体を混ぜると簡易的なパテとしても使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
37040333
2022-08-09
用途:
ABS部品等の裏打ち。
飲食業

一般的に即効性を求める方が多いようですが?変形等を嫌う私のはとても良いです。効果後の
柔軟性も期待通りです。

1人が参考にしています
対象商品:
37040333
2021-11-18
用途:
かなり液量が多く長持ちしそうです
サービス業

チューブの大きさは手をいっぱいに伸ばしたくらいあり、想像以上に液量が多くお得です。かなり持ちそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37040333
2021-06-06
用途:
宝飾品の接着業務
卸売・小売業

以前は混合させた色がグレーで乾燥した後も接着剤が目立ってましたが今度の商品は白色で目立ちにくく重宝しています。完全接着にはほぼ1日かかりますが、硬化後の接着はとても満足しています。今後もこの接着剤を使い続けます

対象商品:
37040333
2020-07-23
用途:
靴の修繕

靴底の張り合わせ部分がパックリと口をあけました。靴底はもとからメーカーで接着剤で固着してあるので、接着剤の良し悪しや作業方法によって、2〜3年で口を開けることがあります。しかし、この接着剤で固着すると10年以上持ちます。今回はリピートです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする