TB2086M 2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド 37040595 TB2086M 2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド 37040595

2液エポキシ樹脂補修用接着剤

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200g) 注文コード37040595 品番TB2086M
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。
速硬化タイプです(低温硬化性良好)。

用途
低温時、速硬化性を要する場合の接着。
各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど
主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 硬化時間(時間)24(25℃) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等には接着しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37040595
2024-04-20
用途:
部品の欠け等の修理

2液のエポキシ接着剤は乳白色かやや黄色みがあるものだと思っていたがこれはA材B材とも透明なのがありがたい。

5人が参考にしています
対象商品:
37040595
2024-06-12
用途:
車の樹脂材の接着・加工
未喜自動車 様

品物に密着が良いので気に入りました。しかし、盛った時、液が垂れやすいのが難点。
粘土がもう少しあれば星五つ

対象商品:
37040595
2024-07-26
用途:
DIY
その他業種

速乾であっても粘度が低すぎるので、すぐ垂れてきてしまうので使いにくい。

対象商品:
37040595
2022-11-15
用途:
FRP浴槽の補修
山岡商店 様

想像以上に接着力も接続時間も早くて工事時間が短縮出来た・

1人が参考にしています
対象商品:
37040595
2022-12-05
用途:
機器の取付
建設業・工事業

低温硬化型とあわせて、機器の取付によく利用します。

対象商品:
37040595
2022-06-27
用途:
農薬スプレー1000Lタンクのふたの蝶番取り付け部の割れ修理
農・林・水産業

裏側にステンレス製の板を当てこの接着剤を使いました、透明で強度も十二分にあり満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37040595
2022-09-21
用途:
自動車修理
有限会社古川輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

強度のいる接着に満足しています。もう少し早く固まればなお優れもの

1人が参考にしています
対象商品:
37040595
2022-07-26
用途:
金属どうしの接着
木村歯科医院 様 (製造業)

練りやすい。硬化後の色調が透明に近く目立たず良い。硬化後の強度もそれなりだと思う。経年後の強度はわからんが、とりあえず使いやすい。リピートするだろう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1人が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする