DC-GUN-50 LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37042363 DC-GUN-50 LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37042363

LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37042363 品番DC-GUN-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。
50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。
混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合

仕様点塗付・滴下塗付 トラスコ品番332-6951 質量(g)175 タイプ手動マニュアルタイプ 使用粘度範囲高粘度 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37042363
2020-05-03
用途:
自動車パーツの補修
運輸・通信業

カートリッジガンの製品は凄く良い商品です。
長く愛用出来そうです、また使いやすさも良くて
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする