2012 エポキシ接着剤 2000 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 37043456

2012 エポキシ接着剤 2000 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 37043456
2012 エポキシ接着剤 2000 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン) 37043456

エポキシ接着剤 2000

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(50mL)注文コード37043456品番2012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2液常温硬化エポキシ接着剤につきものの「計量・混合」が不要です。
「配合ミス」「混合ミス」ゼロで接着不良問題を大幅に低減します。
手混ぜでは不可能な「無気泡」での混合・充填が可能です。

用途
各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着。
電機・電子部品の絶縁接着・注型。
淡黄色粘度中粘度可使時間(分)ノズル内:10 /100g混合:6硬化時間(分)20粘度(mPa・s)25000~35000付属品専用ノズル1本種別2液混合接着剤質量(g)79タイプ汎用・速硬度使用温度範囲(℃)-40~100主成分エポキシ樹脂トラスコ品番393-9413危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※ご使用には専用ガンが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535167
2022-09-24
用途: クリーンルームでの鋼材固定
オカケン

以前は、2液のエポキシ樹脂を混ぜて使用していました。毎回使用の度、パテヘラで混ぜ混ぜしんどかったですが、この商品を使用してから作業効率が良く愛用してます。

対象商品 : 39535167
2020-08-04
用途: 強力に接着させたい時。鈑金時等
自動車・二輪車・自転車関連業

金属のパネル同士を接着させるために使用しましたが、ガッチリ強固に接着し、満足する仕上りになりました。そんなに重くないプラスチックボックスを取り付けましたが、すごく安心感があります。リピートします。

対象商品 : 37043456
2013-12-17
用途: ハーネス半田付け部の固定として。

以前より、このメーカーの物を使用していましたがモデル廃番により、今回の物を選定致しました。
以前の物より粘度がある為作業性が良く硬化時間も短い為、非常に使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37043553
2013-04-10
用途: 自動車テールレンズ接着

2液接着剤は初めて使いました。
最初に困ったのは、取扱説明書が英語であること。
高粘度タイプを購入しましたが、もう少し柔らかいほうが使いやすかったのではと思いました。
自動車のテールレンズ接着に使用しました。
3日経過しましたが、接着度は高いように感じます。

対象商品 : 37043571
2013-03-05
用途: サーキット走行車両のボディー補強
株式会社ガレージ北関東自動車・二輪車・自転車関連業

他社のパネルボンド等と比較テストをした結果、これを使用することを決めました。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする