※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PO-V-M12X1.75 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37045732 PO-V-M12X1.75 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37045732

コーティングポイントタップ PO V

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 注文コード37045732 品番PO-V-M12X1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,130
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど65種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番451-1395 全長(mm)82 質量(g)42.5 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)10.3 ねじ長さ(mm)29 精度P4 食付き部の山数5 表面処理TiNコーティング シャンク部角幅(mm)6.5 食付5 シャンク径(mm)8.5 メーカー商品コードVPOS012P
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37045732 PO-V-M12X1.75 02179126 PO-V P4 M12 × 1.75 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09498316
2014-05-23
用途:
鉄板の穴加工

値段は少し高いように思いますが他の物より若干折れにくいと思います。

対象商品:
09498316
2012-11-30
用途:
タップ

対象商品:
09498316
2013-06-26
用途:
樹脂のタップ立てに使用。
ナニワ機電 様

切れあじが悪くなりタップが少し長持ちするだけで、安い方のタップと比較しても変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする