※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
注文コード
37046554
品番
ZEN-P P4 M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ねじ径・ピッチ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
材質
粉末ハイス(HSS-P)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
トラスコ品番
121-2435
全長(mm)
70
質量(g)
20
等級
P4
下穴径(Φmm)
6.8
ねじ長さ(mm)
22
精度
P4
食付き部の山数
4.5
表面処理
窒化酸化処理
シャンク部角幅(mm)
5.0
食付
4.5
シャンク径(mm)
6.2
関連資料:
(1.79MB)