※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP P3 M30×3 スパイラルタップ(メートルねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37047272 SP P3 M30×3 スパイラルタップ(メートルねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37047272

スパイラルタップ(メートルねじ用) SP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37047272 品番SP P3 M30×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は127種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M30×3 精度P3 食付2.5 ねじ長さ(mm)46 シャンク径(mm)23 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 仕様ノンコーティング トラスコ品番451-1999 全長(mm)135 質量(g)420 ピッチ(mm)3.00 等級P3 下穴径(Φmm)27.0 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 シャンク部角幅(mm)17.0 メーカー商品コードSPR030S 突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37047272 SP P3 M30×3 02203206 SP P3 M30×3 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37047455
2024-01-19
用途:
細目ネジ切り用

最近気づいたのですが、スパイラルタップの方が綺麗に切れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする