RNCLP220PL レノリンCLPシリーズ ギアオイル フックスジャパン 37047796

レノリンCLPシリーズ ギアオイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード37047796 品番RNCLP220PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。
優れた酸化安定性と抗劣化性があります。
急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。
シール材に対して悪影響はほとんどありません。

用途各種工作機械のギアオイル。 トラスコ品番367-9845 質量(kg)19 褐色 危険等級V/V 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の性状非水溶性/非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする