曜日別特売
MR-25-0 モリロープドレッサー SUMICO(住鉱潤滑剤) 37048417

モリロープドレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ちょう度No.0
内容量1缶(2.5kg)注文コード37048417品番MR-25-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。
ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。

用途
建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
ちょう度
No.0
トラスコ品番
214-7785
質量(kg)
2.8
色
灰黒
使用温度範囲
-10~150℃
容量(kg)
2.5
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
2.5kg
特性
付着性、撥水性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする