※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP P2 L150 M12×1.75 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37048462 LS-SP P2 L150 M12×1.75 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37048462

ロングスパイラルタップ LS-SP

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12X1.75 材質HSS 山数1.75 注文コード37048462 品番LS-SP P2 L150 M12×1.75
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は呼び寸法・材質・山数など329種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)8.5 全長L(mm)150 材質HSS ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番451-0542 形状下穴:止り 質量(g)71 規格JIS 呼び寸法M12X1.75 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)10.4 山数1.75 ねじ長さ(mm)26 呼び12 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク部角幅(mm)6.5 食付2.5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08166024
2012-10-18
用途:
キー穴あけ

15cmといってもそれほど長くは感じなかったが、奥まで届いてくれたので助かった。5cm増えるだけで値段も違うが、10cmは意外と短いので気をつけたほうがいい。

対象商品:
08165997
2013-05-23
用途:
奥まった所のタップ
株式会社エスコ 様

納期に時間が掛かりすぎ

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08166024
2012-12-22
用途:
製氷器の修理
恩地冷蔵株式会社 様

標準の長さでは届かない箇所にタップ開けの必要があり、これを使用した。問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする