※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO-150-M10 ニューロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37048776 LS-PO-150-M10 ニューロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37048776

ニューロングポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37048776 品番LS-PO-150-M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,810
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

標準タップのシャンクを長くしており、標準タップのねじ部の突き出し、長さが不足する場合に使用します。

用途
通り穴加工用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物。
呼び寸法M10 ねじ径M10 ピッチ(mm)1.50 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質高速度工具鋼(HSS) 仕様ノンコーティング トラスコ品番451-0321 全長(mm)150 下穴径(Φmm)8.5 ねじ長さ(mm)24 精度P3 食付き部の山数5 シャンク部角幅(mm)5.5 食付5 シャンク径(mm)7.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37048776 LS-PO-150-M10 89675223 LS-PO L150 P3 M10X1.5 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする