※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ニューロングポイントタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37048837
品番
LS-PO-150-M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
標準タップのシャンクを長くしており、標準タップのねじ部の突き出し、長さが不足する場合に使用します。
用途
通り穴加工用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物。
呼び寸法
M16
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
2.00
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
材質
高速度工具鋼(HSS)
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
451-0356
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
14.0
ねじ長さ(mm)
32
精度
P4
食付き部の山数
5
シャンク部角幅(mm)
10.0
食付
5
シャンク径(mm)
12.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37048837
LS-PO-150-M16
89675257
LS-PO L150 P4 M16X2
ロングポイントタップ LS-PO
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました