NRSPG7M6X1P 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37051253

非鉄用ロールタップ N+RS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6.0 ねじ径M6.0 注文コード37051253 品番NRSPG7M6X1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,740
この商品は呼び寸法・ねじ径・内容量など195種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ ねじ径M6.0 ピッチ(mm)1.00 材質高速度工具鋼(HSS) 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様通り穴加工用 トラスコ品番296-7472 全長(mm)62 呼び寸法M6.0 等級G7 ねじ長さ(mm)15 精度G7 食付き部の山数4 表面処理窒化処理 シャンク部角幅(mm)4.5 食付1P シャンク径(mm)6.0 メーカー商品コードNRSP76.0MP
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37051253 NRSPG7M6X1P 08485321 N+RS G7 M 6 × 1 (P) 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34845912
2021-08-30
用途:
治具加工時

切り屑が出なくてねじ込みに適度な抵抗が残るので、仮止め作業がしやすく助かります。

対象商品:
34845921
2017-04-26
用途:
タップ加工用

普通に使用できます。改善要望は特にありません。以上

対象商品:
34845991
2015-11-26
用途:
ネジ切加工
岡部工業 様

MCで25,000カ所のネジが切れ、安価なので満足です。レビューの注意書きに他企業の情報は遠慮せよとありますが、それでは比較にならないと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする