※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO L200 P4 M16X2 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37052592 LS-PO L200 P4 M16X2 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37052592

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M16 呼び寸法M16 注文コード37052592 品番LS-PO L200 P4 M16X2
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は呼び・ねじ径・呼び寸法など339種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 ピッチ(mm)2.00 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 下穴径(Φmm)14.0 ねじ長さ(mm)32 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10.0 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番451-0445 質量(g)211.1 呼び寸法M16 ねじ径M16 シャンク部角幅(mm)10.0 食付5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする