※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M20
呼び寸法
M20
注文コード
37052617
品番
LS-PO L200 P4 M20X2.5
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじ径・呼び寸法
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
ピッチ(mm)
2.50
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)
200
下穴径(Φmm)
17.5
ねじ長さ(mm)
37
精度
P4
食付き部の山数
5山
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
15.0
シャンク四角部(mm)
12.0
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
451-0453
質量(g)
300.6
呼び寸法
M20
ねじ径
M20
シャンク部角幅(mm)
12.0
食付
5