※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PO L200 P4 M24X3 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37052635 LS-PO L200 P4 M24X3 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37052635

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M24 呼び寸法M24 注文コード37052635 品番LS-PO L200 P4 M24X3
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び・ねじ径・呼び寸法など339種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM24 ピッチ(mm)3.00 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 下穴径(Φmm)21.0 ねじ長さ(mm)45 精度P4 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)19.0 シャンク四角部(mm)15.0 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番451-0461 質量(g)472.5 呼び寸法M24 ねじ径M24 シャンク部角幅(mm)15.0 食付5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする