361 50X10 R ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) 37053441 361 50X10 R ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) 37053441 361 50X10 R ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) 37053441 361 50X10 R ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム) 37053441

ガラスクロステープ 361

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37053441 品番 361 50X10 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐熱性があり使用温度範囲は-54〜232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.19 特性耐熱性、耐溶剤性、難燃性 基材ガラスクロス 粘着剤シリコーン系 粘着力4.31N/10mm 使用温度範囲(℃)-54〜232(断続的に290まで使用可能) 用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番328-3950 ホワイト 質量(g)142 規格UL510、F.A.R25.853(E124809) 粘着力(N/10mm)4.31 引張強度(N/10mm)251 アズワン品番1-7222-03 UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053441
2017-04-01
用途:
テニスラケットのグリップ延長加工に使用

グリップエンドに3cmの筒ができるように2重に巻きつけて、その中にネダボンドを充填してグリップを延長成形した。
樹脂モールドの外殻に利用したのだが、加工性、作業性共に容易だった。
引張強度が高いので樹脂硬化後のグリップの剛性は十分満足の得られるものとなった。

対象商品:
37053484
2017-06-30
用途:
ライン工程のメンテに使用

結構いい値段がするので、安いところをと探していたらモノタロウさんが一番安かった。

対象商品:
33239096
2015-06-18
用途:
コードの保護

安心して使うことができます。

対象商品:
37053423
2014-03-10
用途:
耐湿を目的とした絶縁コート
ヒューテック 様

シリコンBaseなので、ガスに対しても安定した耐湿性が維持できる

対象商品:
37053484
2014-04-09
用途:
プラズマ加工の際のマスキング

以前より同等のものを使用していましたが
入荷に時間がかかっていて困っていました
注文をして翌日には入荷するので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする