YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20×2.5
注文コード
37053931
品番
HC-SP P3 M20×2.5
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20×2.5
ねじ長さ(mm)
33
シャンク径(mm)
15
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
121-9171
全長(mm)
105
質量(g)
136.6
ピッチ(mm)
2.50
等級
P3
下穴径(Φmm)
17.5
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
精度
P3
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
12.0
食付
2.5
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。