※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-FC P3 M5X0.8 1.5P 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37054647 N-CT-FC P3 M5X0.8 1.5P 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37054647

鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び5 食付1.5P 呼び寸法M5×0.8 注文コード37054647 品番N-CT-FC P3 M5X0.8 1.5P
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は呼び・食付・呼び寸法など357種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5×0.8 材質超硬 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番132-1374 形状下穴:通り|止り 質量(g)21 規格JIS 等級P3 溝数4 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 ねじ長さ(mm)16 呼び5 全長L(mm)60 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 シャンク部角幅(mm)4.5 食付1.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードTCNR5.0K1 シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする