※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-CT-FC P3 M6X1 1.5P 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37054665 N-CT-FC P3 M6X1 1.5P 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37054665

鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6 注文コード37054665 品番N-CT-FC P3 M6X1 1.5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は呼び・食付・呼び寸法など357種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6 ねじ径M6 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ ピッチ(mm)1.00 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番132-1391 全長(mm)62 質量(g)29.21 先端 下穴径(Φmm)5.0 ねじ長さ(mm)19 精度P3 シャンク部角幅(mm)4.5 シャンク径(mm)6.0 メーカー商品コードTCNR6.0M1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする