鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12 注文コード37054823 品番NCTM12X1.753P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は呼び・食付・呼び寸法など357種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12 ねじ径M12 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ ピッチ(mm)1.75 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番132-1455 全長(mm)82 質量(g)98.14 等級P4 先端 下穴径(Φmm)10.3 ねじ長さ(mm)30 精度P4 シャンク部角幅(mm)6.5 シャンク径(mm)8.5 メーカー商品コードTCNS012P1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37054823 NCTM12X1.753P4 40803892 N-CT-FC M12 X1.75 1.5P)P4 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする