※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M8.0
注文コード
37056634
品番
RD-38-M8X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,460
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
202-2346
厚さ(mm)
13
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8.0
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
外径(mm)
38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37056634
RD-38-M8X1.25
05360801
RD S 38×M8×1.25
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)
OSG(オーエスジー)
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました