RD-50-M18X2.5 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37056731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M18.0 注文コード37056731 品番RD-50-M18X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番202-2419 厚さ(mm)16 ピッチ(mm)2.50 呼び寸法M18.0 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 外径(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37056731 RD-50-M18X2.5 05360871 RD S 50×M18×2.5 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー) 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー) 1個 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする