5413 19X33 3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム) 37057063

5413 19X33 3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム) 37057063
5413 19X33 3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム) 37057063
5413 19X33 3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム) 37057063
5413 19X33 3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム) 37057063

3M ポリイミドテープ 5413

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)19
基材ポリイミドフィルム
内容量1巻注文コード37057063品番5413 19X33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

難燃性・耐薬品性に優れています。
UL難燃性承認品
切断にはカッターが必要

用途
プリント基板のハンダ付け工程マスキング。
その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆、耐熱保護。
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.07褐色基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系粘着力2.78N/10mmトラスコ品番175-9400質量(g)83使用温度範囲(℃)-73~260主な用途電気・電子用引張強度(N/10mm)51特性難燃性、耐薬品性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37057063
2016-11-16
用途: 電気配線の養生
電気・ガス・熱供給・水道業

ずっと使用しているものと同じで、配達のも早かった。

対象商品 : 37057063
2015-02-11
用途: クリーンルームでの組立

テープの表面にゴミ?が付くため 静電防止タイプの 5419 16MM幅の取扱いをしてほしい
(19MMでは 幅がありすぎで 作業性が悪い為)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする