851A 38X66 メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム) 37057106

 

851A 38X66 メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム) 37057106
851A 38X66 メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム) 37057106

メッキ用マスキングテープ 851A

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード37057106品番851A 38X66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。
ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。

用途プリント基板の金メッキマスキング専用。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)66基材ポリエステルフィルムグリーン粘着剤特殊配合半透明緑色粘着剤粘着力3.49N/10mm仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番325-1233質量(g)330テープ厚さ(mm)0.11連続使用温度(℃)100(1時間)引張強度(N/10mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37055462
2018-03-01
用途: 社内にて特殊メッキをする際に、被メッキ面にテープを使用した
日本特殊工業株式会社

タイムリーに入手できることが御社の強み、且つ必要な数量を調達できることが有り難い。

対象商品 : 37055462
2014-04-08
用途: めっき処理時のマスキングに
教育・研究機関

普段は商社を経由して注文するのですが、値段が高いのと納期が遅いのとでこちらで注文しました。
商品にもあるように、用途が絞られている(実際には何にでも使えると思う)ので本商品を扱っている店舗はほぼ無く、商社に頼まないといけなかったのですが、短納期、安値で売られているので助かります。
製品としては、耐薬品性もあり、糊残りも少なくとても使いやすいです。
ただ値段が高めですが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする