中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37057727
品番
ASF110-08X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
色
白色半透明
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.08
質量(g)
50
仕様
UL規格品、切断にはカッターが必要
トラスコ品番
399-1300
厚さ(mm)
0.08
基材
フッ素樹脂(PTFE)
引張強度
64N/10mm(厚み0.13mm)
粘着剤
シリコーン系
粘着力
3N/10mm
連続使用温度(℃)
-60〜200
主な用途
耐熱結束
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
注意
※切断にはカッターが必要
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37057727
ASF110-08X30
06553626
ASF-110FR
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業
1巻
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました