ASF110-23X38 フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業 白色半透明 37058174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37058174 品番ASF110-23X38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
白色半透明 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.23 質量(g)194 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 トラスコ品番449-4857 基材フッ素樹脂(PTFE) 引張強度64N/10mm(厚み0.13mm) 粘着剤シリコーン系 粘着力3N/10mm 連続使用温度(℃)-60〜200 主な用途耐熱結束 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
注意
※切断にはカッターが必要

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37058174 ASF110-23X38 17773762 ASF-110FR フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 1巻 6,998 税込7,698 註文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする