※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22ST-6B1.5 スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ) イースタン精工 37061464 22ST-6B1.5 スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ) イースタン精工 37061464

スチールベアリング(六角穴ボルトタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)22 注文コード37061464 品番22ST-6B1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。

ベアリング608ZZ 外径(mm)22 幅(mm)7 ねじ寸法M6×1.00 ねじ長さ(mm)8 ツバ厚(mm)1.5 質量(g)16 用途各種搬送部分、機械設備等。 トラスコ品番352-7379 材質/仕上(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ 使用温度範囲-40〜140℃ 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061586
2018-05-23
用途:
自作木工旋盤の軸受け
農・林・水産業

ボルト部分をとがらせて木工旋盤の材料固定に使っています。もう少しボルト部分が長ければ尚良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする