曜日別特売
S109S085 SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気 37064763

 

S109S085 SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気 37064763
S109S085 SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気 37064763

SanACE ACファン(プラグコード付属)

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37064763品番S109S085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)1.92/2.22(50Hz/60Hz)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%トラスコ品番353-2411形状角形質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)音圧レベル(dB)38/41(50Hz/60Hz)電流(A)(50/60Hz)0.16/0.14最大静圧(Pa)49.0/53.9(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 交換用予備
株式会社中島製作所

設備制御盤の循環用に利用しています、設備台数が多い為もう少し安いと有難い。毎年夏のメンテナンスで停止しているため交換は毎年実施

対象商品 : 37064763
2024-07-04
用途: 冷蔵庫のファンの交換
卸売・小売業

年代物の冷蔵庫のファンが壊れたので交換用に購入。
風か結構でていい感じです。
購入して翌日に到着しました。

対象商品 : 37064903
2023-08-30
用途: 簡易トイレのファンに使用

ふぁんの音が静かです
簡易トイレのファンに使ってるのですが
匂いも全くなくなります
小型ですごくありがたいです

対象商品 : 37064921
2022-12-21
用途: 機械修理
卸売・小売業

問題なく使用出来ました。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品 : 37064824
2022-05-01
用途: 業務用冷蔵庫 部品交換
有限会社多田サービス業

交換して 1年くらいです すごく調子良いですよ 安心ですね

1が参考にしています
対象商品 : 37064867
2019-06-25
用途: 換気用
教育・研究機関

換気に使用するため,電源をとるのが容易な100Vにしました.山洋電機製ですので,安心して使用できると思い導入しました.

1が参考にしています
対象商品 : 37064806
2019-07-09
用途: インバーター盤のファン交換
サービス業

故障しやすいかはこれからだが、排熱はよくできている。

対象商品 : 37064921
2018-09-11
用途: 制御盤の排気用
松沢クリーニング大府支店サービス業

今年の夏は、暑くてファンが壊れて冷やされてなくて、インバーターが異常を起こしていたが、付け替えて正常に戻った。注文から早く届けて頂き、ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする