S109S088 SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気 37064781 S109S088 SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気 37064781

SanACE ACファン(プラグコード付属)

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37064781 品番S109S088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,080
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 入力電圧(V)AC200 最大風量(m3/min)1.92/2.22(50Hz/60Hz) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% トラスコ品番353-2429 形状角形 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30〜+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 音圧レベル(dB)38/41(50Hz/60Hz) 電流(A)(50/60Hz)0.08/0.07 最大静圧(Pa)49.0/53.9(50Hz/60Hz) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
交換用予備
株式会社中島製作所 様

設備制御盤の循環用に利用しています、設備台数が多い為もう少し安いと有難い。毎年夏のメンテナンスで停止しているため交換は毎年実施

対象商品:
37064763
2024-07-04
用途:
冷蔵庫のファンの交換
卸売・小売業

年代物の冷蔵庫のファンが壊れたので交換用に購入。
風か結構でていい感じです。

購入して翌日に到着しました。

対象商品:
37064903
2023-08-30
用途:
簡易トイレのファンに使用

ふぁんの音が静かです
簡易トイレのファンに使ってるのですが
匂いも全くなくなります
小型ですごくありがたいです

対象商品:
37064921
2022-12-21
用途:
機械修理
卸売・小売業

問題なく使用出来ました。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品:
37064824
2022-05-01
用途:
業務用冷蔵庫 部品交換
有限会社多田 様 (サービス業)

交換して 1年くらいです すごく調子良いですよ 安心ですね

1人が参考にしています
対象商品:
37064867
2019-06-25
用途:
換気用
教育・研究機関

換気に使用するため,電源をとるのが容易な100Vにしました.山洋電機製ですので,安心して使用できると思い導入しました.

1人が参考にしています
対象商品:
37064806
2019-07-09
用途:
インバーター盤のファン交換
サービス業

故障しやすいかはこれからだが、排熱はよくできている。

対象商品:
37064921
2018-09-11
用途:
制御盤の排気用
松沢クリーニング大府支店 様 (サービス業)

今年の夏は、暑くてファンが壊れて冷やされてなくて、インバーターが異常を起こしていたが、付け替えて正常に戻った。注文から早く届けて頂き、ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする