109P1212H402 SanACE DCファン 山洋電気 37065235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

109P1212H402 SanACE DCファン 山洋電気 37065235 109P1212H402 SanACE DCファン 山洋電気 37065235

SanACE DCファン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37065235 品番109P1212H402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
角寸法120 厚さ(mm)25 電圧(V)DC12 トラスコ品番353-2291 質量(g)240 使用温度範囲-10〜60℃(結露なきこと) 騒音値(dB)40 最大風量(m3/min)2.50 回転速度(min-1[r.p.m])2500 寿命(期待寿命)40000時間 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を周期的に遮断)、逆接続保護 最大静圧(Pa)53.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37065296
2023-01-06
用途:
換気
教育・研究機関

容器の換気用に導入しました.サイズや仕様も豊富に提供されており,目的に合わせて使えて便利と思います.

対象商品:
37065296
2013-08-09
用途:
配電盤内の空気の循環、冷却

良好に使用できています。
次回同様の必要があった時も購入したいと思います。

ただ、配線の都合上、リード線がもう少し長ければよりベターだと思いました。
(1mとか)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする