イノック
イノックの バルブ
イノックの ボールバルブ
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37072734
品番
304SRV10A
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-4301
形状
ストレート
全長(mm)
44.0
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
36
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の静流水)
接続方式
ねじこみ
接続
Rc
材質(ボール)
SUS316
口径タイプ
レデューストボア
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル長D(mm)
72
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材