ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37072804 品番 304SRV25A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-4335 形状ストレート 全長(mm)71.0 質量(kg)0.423 高さ(mm)50 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 材質(ボール)SCS13A 口径タイプレデューストボア ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス800 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル長D(mm)105 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37072883
2019-02-19
用途:
エア配管に使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする