ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37073224 品番 316SRVMB
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番255-0911 形状ストレート 全長(mm)59.0 高さ(mm)39 材質(本体)SCS14A 質量(g)254 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 材質(ボール)SUS316/SCS14A 口径タイプレデューストボア ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SCS13A 材質(ボールシート)PTFE クラス800 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル長D(mm)55 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37073181
2019-02-15
用途:
液の分離するための、コントロール用に使用します。
製造業

ステンレスなので錆にくい。
コックが、硬い。
安価にして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
37073181
2019-04-05
用途:
エアータンクのドレンコックの交換用に購入しました。
運輸・通信業

長い間のエアー漏れが止まり快適な作業環境になりました。

対象商品:
37073206
2018-10-11
用途:
薬品の配管のバルブ

ねじに若干のバリがあるようです。ねじ込みの際にも若干抵抗を感じました。漏れはないようですので使用に際し問題があるわけではありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする