アキツ
アキツの パッキン類
アキツの フランジ用全面パッキン
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
注文コード
37078352
品番
ML1-10K-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
使用温度範囲(℃)
-200〜250
使用圧力
10k
トラスコ品番
320-2704
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
3
穴数
8
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
175
質量(g/個)
123.0
外径(mm)
210
内径(mm)
115
穴径(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37078352
ML1-10K-100A
09283094
HNJ-65A-10K 2317
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)
アキツ
1袋(5枚)
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)