アキツ
アキツの パッキン類
アキツの フランジ用全面パッキン
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
37078413
品番
ML1-10K-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
使用温度範囲(℃)
-200〜250
使用圧力
10k
トラスコ品番
320-2739
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
3
質量(g)
287
穴数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
90
質量(g/個)
57.4
外径(mm)
125
内径(mm)
35
穴径(mm)
19
特性
低クリープ性、柔軟性