トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 注文コード37078431 品番ML1-10K-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る

三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。

呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 使用温度範囲(℃)-200〜250 使用圧力10k トラスコ品番320-2747 材質ノンアスベスト 厚さ(mm)3 穴数4 ボルト穴中心径(C)(Φmm)100 質量(g/個)65.2 外径(mm)135 内径(mm)43 穴径(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37078431 ML1-10K-32A 09283137 HNJ-80A-10K 2317 トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K) アキツ 1袋(5枚) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする