カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース用継手
フレキパイプ用ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
37083514
品番
0786-POS13
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フレキパイプ用ニップルです。
呼び径
(C)R1/2
トラスコ品番
226-9503
全長(mm)
28
質量(g)
161
呼び径(B)
G1/2
質量(g/個)
6