カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース用継手
フレキパイプ用ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
37083541
品番
0786-POS20
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
フレキパイプ用ニップルです。
呼び径
(C)R3/4
トラスコ品番
226-9511
全長(mm)
32
質量(g)
307
呼び径(B)
G3/4
質量(g/個)
12